Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Drieklauw gietijzer cilindrische centreeropname 100 mm

Artikelnummer: 310100 100

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 702-4
Materiaal Gietijzer
Buiten-⌀ A 100 mm
Doorlaat E 20 mm
Hoogte zonder bekken H1 50 mm
Hoogte met bekken H2 68 mm
Centreer-⌀ B 70 mm
Centreerdiepte C 3 mm
Sleutelvierkant K 8 mm
Gewicht 2,9 kg
Maximaal toerental 4.500 min-1
Kleurcode voor accessoires Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 310100 100
Nummer fabrikant 101781

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
  • Lichaam van gietijzer of staal.
  • Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
  • Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van achteren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:

DIN 702-4.

Levering:

1 Set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapt en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapt.
1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000315200. Spaanbescherming zie nr. 312800.

Tip:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.
Spiestang-drieklauw zie nr. 313110313140.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Buiten-⌀ A (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen