{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Gietijzer | |
Buiten-⌀ A | 200 mm | |
Doorlaat E | 55 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 73,5 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 106 mm | |
Centreer-⌀ B | 160 mm | |
Centreerdiepte C | 4 mm | |
Sleutelvierkant K | 11 mm | |
Gewicht | 14,6 kg | |
Maximaal toerental | 3.000 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 310100 200 | |
Nummer fabrikant | 100000 |