• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Alternatief product:

Boorstanghouder Vorm E2 16 mm

Artikelnummer: 319400 16
Korting
93,20 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H7) 16 mm
VDI-grootte VDI 40
d8 55 mm
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 40
Producttype VDI-boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319400 16
EAN/GTIN 4045197191366

Omschrijving

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstanghouder.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Boring d2 (H7) (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen