{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opname | ⌀ d = 20 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Boring-⌀ D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Nuttige lengte L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 301324 M6X25 | |
EAN/GTIN | 4045197924391 |