{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opname | ⌀ d = 20 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Boring-⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Totale lengte L | 152 mm | |
Nuttige lengte L1 | 97 mm | |
L2 | 81,4 mm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 301324 M10X97 |