{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
Opname | SK 40 A = 160 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 25 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 6 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 300276 6 | |
EAN/GTIN | 4045197829832 | |
Nummer fabrikant | 300276 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldonhouder vorm ADB met koelkanaalboringen, SK 40 A = 160, Span-⌀ D1: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 155,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 120,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 158,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 210,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
€ 81,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 104,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |