Bout voor T-groefstukken 60 mm

Artikelnummer: 309896 60
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor doorn-⌀ D1 60 mm
Draadafmeting M12
Lengte 25 mm
DIN 912
Sterkte 8.8
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309896 60
EAN/GTIN 2050001772251

Omschrijving

T.b.v.:

T-groefstukken 309895.
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
    Voor doorn-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen