Reducering voor inschroeffrezen M5/M8

Artikelnummer: 301359 M5/M8
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M5
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 30 mm
Buiten-⌀ D 13 mm
Boring-⌀ D1 5,5 mm
Pas-⌀ Dp 8,5 mm
⌀ D2 10 mm
Producttype Reductiestuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301359 M5/M8
EAN/GTIN 4062406107581

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer.