Krimphouder slank, met koelkanaalboring SK 50 A = 120

Artikelnummer: 302343
Korting
vanaf  272,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
12 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm pas vanaf maat 6!
  • Extra slanke vorm (gereduceerde storende contour).
  • Met koelkanaalboringen.

Toepassing:

  • Bewerkingen in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
  • Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410302419. Krimpapparaten nr. 354210354450.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen