Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad cilindrische vorm M6X25

Artikelnummer: 307042 M6X25
Korting
198,50 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M6×25
Opname HSK-A 63
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 51 mm
Boring-⌀ D1 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
Nuttige lengte L1 25 mm
L2 5 mm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307042 M6X25
EAN/GTIN 4045197706874

Omschrijving

Uitvoering:

Cilindrische uitvoering.
Met balluff/RFID-chip-boring.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 301358, verloopstuk nr. 301359, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Tip:

VHM-opnames resp. -verlengstukken voor inschroeffrezen nr. 301374301379 en nr. 301361301368.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Schroefdraad M × Lengte L1 Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen