{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | HSK-A 63 kort | |
Opnamenorm | DIN 69893; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 52,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 54 mm | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307546 63 | |
EAN/GTIN | 2050002007710 | |
Nummer fabrikant | 307546 63 |