GFI MT 3 ER32 I Vlottende ruimer DIN 6499 Spantangen met conische schachten

Artikelnummer: 4503871
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503871
EAN/GTIN 7291075170160
Nummer fabrikant 4503871
L-nummer L24120 667

Omschrijving

Omschrijving:

Ruierhouders, verbindingsgrootte (CSI) ER32, uitstekende lengte (LPR) 3,028″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,968″
  • Lichaamslengte (LB): 1,807″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 0,789″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,08″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER32
  • Flensdiameter (DF): 2,559″
  • Totale lengte (OAL): 6,414″
  • Uitstekende lengte (LPR): 3,028″
  • Radiale flotatie (RFI): 0,06″
  • Schachtlengte (LS): 3,386″