{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 16 mm | |
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | SK 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | |
Freesdoornlengte L3 met meeneemring | 17 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 27 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 16 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 16 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 16 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 300975 16 | |
EAN/GTIN | 4062406251819 |