{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opname | ⌀ d = 32 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Boring-⌀ D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Totale lengte L | 300 mm | |
Nuttige lengte L1 | 148,7 mm | |
L2 | 146 mm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 301357 M16X146 | |
EAN/GTIN | 4062406107512 |