{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | ⌀ d = 32 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Kiaurymės ⌀ D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Bendras ilgis L | 300 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 148,7 mm | |
L2 | 146 mm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 301357 M16X146 | |
EAN / GTIN | 4062406107512 |