Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Wisselplaatbooropname Vorm E1 16 mm

Artikelnummer: 319250 16

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H6) 16 mm
VDI-grootte VDI 40
Buiten-⌀ d3 36 mm
d6 83 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 40
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319250 16

Omschrijving

Toepassing:

voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.