• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Alternatief product:

Wisselplaatbooropname Vorm E1 25 mm

Artikelnummer: 319200 25
Korting
102,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H6) 25 mm
VDI-grootte VDI 30
Buiten-⌀ d3 45 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 75 mm
l2 59 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 30
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319200 25
EAN/GTIN 4045197191120

Omschrijving

Toepassing:

voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.