Koelvloeistofnippel SmartKD met kogelaansluiting 15X70

Artikelnummer: 319478 15X70
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Type SmartKD
Pijpdoorlaat-⌀ 4 mm
Lengte mondstuk 70 mm
Kogel-⌀ 15 mm
Uitvoering Kogelkop
Inwendige koeling ja
Producttype Koelvloeistofnippel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319478 15X70
EAN/GTIN 4260711110542

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een gerichte koeling en smering aan de snijkant resp. afvoer van de spanen.
Edelstalen kogel in combinatie met een buis van flexibel composietmateriaal. Bevestiging van de buis met een wartelmoer.
CNC-koelvloeistofnippel met Smart-buis – Met de SmartKD vermindert u insteltijden en zorgt u voor een optimale koeling van de snijkant van het gereedschap. SmartKD past in veel VDI- en BMT-opnames van diverse Duitse en internationale fabrikanten. Geschikt voor een druk van 6 tot 10 bar.

Voordeel:

  • Snelle en eenvoudige montage.
  • Edelstalen kogel.
  • Flexibele verwisselbare Smart-buis.
  • Nauwkeurige, sterke koelvloeistofstraal.

Toepassing:

Koelvloeistofnippel in de koelvloeistofboring plaatsen en vervolgens de buis op de snijkant uitlijnen.

Tip:

Geschikte schroefdraadadapters en verlengstukken zie 319476 resp. 319477.