Combihouder voor boorstang, gesleufd 40-32-100

Artikelnummer: 319734 40-32-100
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

x 100 mm
l1 125 mm
b1 35 mm
b2 35 mm
h1 64 mm
Koeling intern / extern
VDI-grootte 30
Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319734 40-32-100
EAN/GTIN 4067263962472

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gebruik op CNC-draaibanken Gildemeister CTX met sterrevolver. Combihouder met mogelijkheid voor interne en externe koeling.

Toepassing:

Voor spannen van boorstangen.

T.b.v.:

DMG Gildemeister CTX.

Levering:

Inclusief standaardpinstrip voor uitlijning.