Klemdraaihouder neutraal, HSK-T, Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat: 4011-80HPmm

Artikelnummer: 320070 4011-80HP
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 40 mm
Plaatafmeting 11
Opname HSK-T
Inzetsoort neutraal
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 80 mm
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Reservedeel S05
Totale lengte 100 mm
Schachttype Holle-schachtconus
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320070 4011-80HP
EAN/GTIN 2050002041059
Nummer fabrikant HA4.KDB.NNA.080-HP

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.