Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Inzetstuk voor meelopende draaibankcenter, Type: 6

Artikelnummer: 320629 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 22 mm
Kleine punt-⌀ D1 5 mm
Schacht-⌀ d 18 mm
Nuttige lengte L1 21 mm
Tophoek 60 graden
Geschikt voor kleurcode K18
Sleutelwijdte 19 mm
Producttype Centreerpunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320629 6
Nummer fabrikant 320629 6

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote flexibiliteit dankzij verschillende geometrieën bij dezelfde houder.
  • Compleet gehard en geslepen.
  • Snelle en efficiënte vervanging bij slijtage.

T.b.v.:

Draaibankcenter nr. 320617 gr. 32, 40, 50/3; nr. 320659 gr. 4; nr. 321265 gr. 5; nr. 321335 gr. 4.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen