{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
Kleine punt-⌀ D1 | 25 mm | |
Schacht-⌀ d | 18 mm | |
Nuttige lengte L1 | 28 mm | |
Tophoek | 60 graden | |
Geschikt voor kleurcode | K18 | |
Sleutelwijdte | 41 mm | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320629 5 | |
Nummer fabrikant | 320629 5 |