TCC #1 DIN 6-4.9 Quick Change Tap Collets with a Safety Clutch

Artikelnummer: 4555618
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4555618
EAN/GTIN 7291075169423
Nummer fabrikant 4555618
L-nummer L23900 85

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 19 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, gereedschapslengte (LPR) 25 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 32 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 25 mm
  • Schachtlengte (LS) 21,5 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen