Precisiebankschroef met hydr. versterking 30 mm spanbreedte

Artikelnummer: 930-616
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
Producttype Controlemachineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 930-616
Nummer fabrikant 930-616
L-nummer L40950 478

Omschrijving

Omschrijving:

Gemaakt van gelegeerd gereedschapsstaal, gehard en nauwkeurig gelept. Hydraulisch versterkte klemming met een max. klemkracht van 14,7 kN. Met horizontaal geslepen V-groef in de beweegbare bek.

Kenmerk:

Loodlijn: 0,005 mm / 100 mm