Sneldraaispindel type 625S compact, slank, HSK-A 63, Toerental: 40000min-1

Artikelnummer: 358875 40000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Toerental (min-1) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verspaningsstrategie: HSC
  • Opnamenorm: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 625S
Buiten-⌀ D 57,15 mm
Buiten-⌀ D1 25 mm
Totale lengte L 25 mm
Schachtlengte L1 55 mm
Toerental 40.000 min-1
Afkoppellengte A 177 mm
Verspaningsstrategie HSC
Opname HSK-A 63
Opnamenorm DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
Producttype Sneldraaispindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358875 40000
EAN/GTIN 2050001871589
Nummer fabrikant 65063

Omschrijving

Uitvoering:

Luchtaangedreven sneldraaispindel, afhankelijk van de uitvoering constant hoog toerental van 25.000 − 65.000 omw./min., ook onder belasting. Vermogen tot 1 kW.

Voordeel:

  • Hogere bewerkingssnelheid bij kleiner gereedschap.
  • De machine wordt ontzien - Toerental wordt door sneldraaispindel gegenereerd – machinespindel staat stil.
  • Langdurig gebruik dankzij geïntegreerde luchtkoeling. Geen stilstandtijden.
  • Hogere standtijd van het gereedschap.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteit - minder nabewerking nodig.

Toepassing:

Verhoging van de snij- en voedingssnelheden door de sneldraaispindels. Vooral toegepast bij gereedschappen met een kleine diameter (6 mm).

Levering:

Sneldraaispindel, spantang, spantangmoer, sleutel, blindstop, luchtfilter, aansluitslang.

Accessoires:

Opzetstuk voor automatische gereedschapswissel. Alleen nodig bij externe luchttoevoer - op aanvraag.

Tip:

Gebruik droge, schone perslucht, ca. 6,2 bar.
Andere spindels op aanvraag: alle gangbare schachtuitvoeringen, verschillende kwaliteitsklassen en toerentallen.