HM-zaagblad 165T24

Artikelnummer: 078212 165T24
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Blad-⌀ D 165 mm
Boring-⌀ 15,87 mm
Aantal tanden 24
Geschikt voor hout
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078212 165T24
EAN/GTIN 4002395369720
Nummer fabrikant 4932471311

Omschrijving

Uitvoering:

PTFE Coating (Teflon): reduceert de wrijving voor snellere en koelere snedes. Beschermt tegen corrosie en ophoping van hars. Lasergesneden trillingssleuven: voor geringere trillingen en nauwkeurigere snedes. De sleuven zijn gevuld met polyurethaan en werken als schokdemper door de trillingen niet tot de HM-tanden te laten komen. Hoogwaardig lasergesneden staal: garandeert nauwkeurige snedes. Met kobalt versprongen HM-tanden: blijven langer geslepen en voor zuivere snedes. Geoptimaliseerd voor accugereedschap, extra dunne snedebreedte voor lange looptijd per acculading. Alle houtsoorten: Zacht-/hardhout, triplex, gecoate platen, melamine, MDF. Standaardzaagbladen zonder tefloncoating en trillingssleuven.