• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de sierra de MD 165T24

Número de artículo: 078212 165T24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ hoja D 165 mm
⌀ de perforación 15,87 mm
Cantidad de dientes 24
Aptitud del material Madera
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078212 165T24
EAN / GTIN 4002395369720
Número del fabricante 4932471311

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento de PTFE (teflón): reduce la fricción para cortes más rápidos y fríos. Protege de la corrosión y la acumulación de resina. Ranuras de vibración cortadas por láser: para reducir las vibraciones y aumentar la precisión de corte. Las ranuras están llenas de poliuretano y funcionan como amortiguadores de choques, haciendo que las vibraciones no lleguen a los dientes de metal duro. Acero cortado por láser de alta calidad: cortes precisos garantizados. Dientes de metal duro con cobalto: permanecen afilados más tiempo y permiten hacer cortes limpios. Optimizado para herramientas con batería, ancho de corte extrafino para una larga duración por carga de batería. Todas las clases de madera: Madera blanda/dura, madera contrachapada, paneles revestidos, melamina, MDF. Hojas de sierra estándar sin recubrimiento de teflón y ranuras de vibración.