Gatzaag hardmetaal 57 mm

Artikelnummer: LXAH3214
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer LXAH3214
EAN/GTIN 885911629676
Nummer fabrikant LXAH3214
L-nummer L51190 310

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gatzaag hardmetaal CTHS 2 1/4 57 mm
  • Gatzaag met hardmetalen punt - extreem duurzame en duurzame hardmetalen gatzaag voor het boren van gaten in hout, door spijkers doorboord hout, staal, roestvrij staal, gietijzer en andere abrasieve materialen
  • Tot 50x langere levensduur (in directe vergelijking met LENOX bi-metalen gatzagen voor gietijzer)
  • Hoogwaardige hardmetalen segmenten zijn op de tanden gelast, voor een grotere duurzaamheid en om de tanden te beschermen tegen scheuren
  • Extreem veelzijdig - agressieve tanden snijden door hout, met spijkers geïmpregneerd hout, staal, roestvrij staal, gietijzer, vezelcement en gipsplaten
  • SPEED SLOT® - grote uitsparing over de gehele lengte biedt talrijke aangrijpingspunten en maakt een snelle en eenvoudige kernverwijdering mogelijk

Inhoud:

1 Stuk

Levering:

  • Gatzaag hardmetaal 57mm