3M Xtract™ gaas-schuurschijf 310W, 203 mm, 320+, zonder gaten

Artikelnummer: 7100251195
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 stuks
  • Stappen van de bestelling: 500 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100251195
EAN/GTIN 04054596900318
Nummer fabrikant 7100251195

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw

Omschrijving:

Vind de balans tussen stofafzuiging en schuurprestaties met de 3M Xtract™ Gaas-schijf 310W. Deze schuurschijf uit de Advanced-serie is voorzien van een gaasrug waarmee u nagenoeg stofvrij schuurt en de snel snijdende, duurzame 3M Precision-Shaped Grain-technologie. Met deze technologieën kunt u de productiviteit verhogen zonder dat de gezondheid van de werknemer in het gedrang komt.

Kenmerk:

Netschuurschijf uit de geavanceerde serie biedt vrijwel stofvrij schuren voor een aantrekkelijke prijs
Voorzien van 3M™ precisiekorrels gemengd met een hoogwaardig aluminiumoxideslijpmiddel voor een snelle snede en een hoge duurzaamheid
Maakt deel uit van de 3M Xtract™-serie, de ultieme stofverwijderaar met topprestaties
Zorgt voor een schonere werkomgeving dan traditionele geperforeerde schijven
Ideaal voor een breed scala aan materialen en toepassingen, waaronder verspaning en fijn verspanen
Klittenband aan de achterkant om snel en gemakkelijk van schijf te wisselen