Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Fiberschijf XF 733 (CER) 24

Artikelnummer: 566451 24
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Aluminium
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Keramische korrel
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 24
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 115 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal Aluminium
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566451 24

Toepassingstabel

Alu Mg
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Trekvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
VSM XF 733 met zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd op non-ferrometalen zoals aluminium. De sterk slijpende extra laag voorkomt dichtslibbing van de schijf en aanhechting van spanen.
Korrel: Keramische korrel met sterk slijpende coating (STEARAT Plus).

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 6670. Voor het slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken met grote flexibiliteit.