Bimetalen gatzaagassortiment Power Change Plus

Artikelnummer: 589810
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
55 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Bimetalen gatzaagassortiment met Power Change Plus-systeem in de meest gangbare diameters. Inclusief 6-kant opnameschacht en HSS-centreerboren in kunststof koffer.
Gatzaag:HSS-bimetalen gatzaag met extreme resistentie en lange standtijd. Progressieve vertanding voor een snelle snede en ideale spaanuitwerping. Het Power Change Plus-systeem maakt snel en zonder gereedschap wisselen van de gatzaag mogelijk. Maximale zaagdiepte voor alle maten 44 mm.
Opnameschacht: De Power Change Plus-opnameschacht maakt zonder gereedschap opnemen van gatzagen en centreerboren mogelijk.
Centreerboor: HSS-Co centreerboor voor staal en RVS. Zonder gereedschap spannen in de opnameschacht.