Assortiment de scies-cloches bimétal Power Change Plus

Réf.: 589810
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
49 article(s) en stock

Description

Exécution:

Assortiment de scies cloches bimétal avec système Power Change Plus dans les diamètres les plus courants. Avec mandrin d'entraînement 6 pans et forets à centrer HSS dans un coffret en plastique.
Scie cloche:HSS-bimétal offrant une résistance extrême et une longue durée de vie. Denture progressive pour une coupe rapide et une évacuation idéale des copeaux. Le système Power Change Plus permet un changement rapide sans outil de la scie cloche. Profondeur de coupe maximale pour toutes les dimensions: 44 mm.
Mandrin d’entraînement: Le mandrin d’entraînement Power Change Plus permet un montage sans outil de scies cloches et de forets à centrer.
Foret à centrer: Foret à centrer HSS-Co pour l’acier et l’INOX. Serrage sans outil dans le mandrin d’entraînement.