Schuurvlies-klitschijf ⌀ 125 mm

Artikelnummer: GG5695
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
51 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Omschrijving

Uitvoering:

Vlies-klitslijpschijven met vernaalde weefseldrager voor goede klithechting. Met uitneembare centreerkern voor een exactere positionering en hechting van de schijf op de steunschijf (ca. 50% gereduceerd trillingsniveau met klitsteunschijf nr. 566965).
Voldoet aan 566950.

Toepassing:

Op haakse slijpers met klitsteunschijf nr. 566960 resp. 566965.
Voor het finishen, matteren, gladmaken met duidelijke ruwdieptevermindering en voor lichte reinigings- (bijv. verwijderen van aanloopkleuren) en afbraamwerkzaamheden.

Inhoud:

80 Schijven / verpakking.

Tip:

Voor klitslijpschijven voor voorslijpen zie nr. 567705 e.v.
Uitgifte alleen in verpakkingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set =1 verpakking.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Prijsactie slijp- en snijtechniek"