Lamellenslijpschijf SLTflex (CER), opname M14 ⌀ 115 mm

Artikelnummer: 566312
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 12,36
  • van 10
    vanaf € 10,30
op aanvraag
Leverbaar
78 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: <0,1
  • Schroefdraad: M14
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

De sikkelvormige lamellen (gepatenteerd) zijn radiaal verbonden met een hoogvaste GFK-kern. De constructie zonder schotel zorgt ervoor dat de lamellen extreem ver uitsteken. Zeer hoge laagdichtheid. M14-schroefdraadopname, geen spanmoer nodig.
Keramische korrel (CER) met sterk slijpende toplaagbinding voor harde toepassing.

Toepassing:

Voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen, slijpen van contouren en voor het wegslijpen van lasnaden. Ver uitstekende lamellen maken een zachte slijpwerking mogelijk.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SLTflex"