Lamellenslijpschijf SLTT (CER), vlak-schuin voor RVS, ⌀ 115 mm, Korrelgrootte: 40

Artikelnummer: 565421 40

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,12 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: vlak-schuin
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 40
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving vlak-schuin
Schijf-⌀ 115 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Drager Schotel van staalplaat
geoptimaliseerd voor materiaal RVS
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 565421 40
EAN/GTIN 4027497388813
Nummer fabrikant A27201150400050

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De gepatenteerde, sikkelvormige lamellenvorm en plaatsing maken een zeer grote laagdichtheid voor een buitengewone afneemcapaciteit en standtijd mogelijk. Hoogwaardige constructie op staalplaat- of glasweefselschotel voor een lage geluids- en trillingsbelasting.
ZA: zuiver zirkoonkorund op polyester-katoenmengweefsel. Zeer agressief door de open korrelverdeling.
ZA-Power: speciaal zirkoonkorund-mengsel met sterk slijpende coating. Gaat niet dichtzitten en geen verglazen, koel slijpend.
CER: zeer hoge slijpcapaciteit, keramische korrel met zelfscherpend effect. Geen verglazen of oververhitten. Ook zeer geschikt voor kantslijpen.
SiC: Bijzonder grove siliciumcarbide-korrel, gaat niet dichtzitten. Zeer geschikt voor aluminium en vezelcomposiet.
CER: zeer hoge slijpcapaciteit, keramische korrel met zelfscherpend effect. Geen verglazen of oververhitten. Ook zeer geschikt voor kantslijpen.

Toepassing:

voor een zeer grote afneemcapaciteit en lange standtijd.

Tip:

lamellenslijpschijven zonder schotel SLTflex voor zachte slijpwerking, hoeklasbewerking, etc. vindt u onder nr. 566300 e.v.