Klitschijf ABRANET®, ⌀ 150 mm, Korrelgrootte: 80

Artikelnummer: 567800 80

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,60 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,33 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
6.563 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ABRANET®
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 80
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 150 mm
Aandrijfmachine Excenterschuurmachine
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567800 80
EAN/GTIN 6416868662948
Nummer fabrikant 5424105080

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Klitschijven bestaande uit met slijpkorrel bekleed polyamideweefsel in een netachtige structuur met duizendvoudige perforatie.

Voordeel:

  • Stofvrij slijpen: minimale belasting van werkplek en milieu.
  • De slijpschijf loopt niet vol (oppervlakfouten en stofophopingen worden voorkomen).
  • Gegarandeerd betere oppervlakken bij minder slijpmiddelverbruik.
  • Hoge effectiviteit − de afnamecapaciteit neemt, afhankelijk van het oppervlak, met een veelvoud toe.

Toepassing:

Schuren van lak-, plamuur- en primerlagen, (vezelversterkte) kunststoffen, non-ferro- en aluminiumlegeringen, meubelonderdelen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Klitschijf ABRANET®, ⌀ 150 mm, Korrelgrootte: 80

Klitschijf ABRANET®, ⌀ 150 mm, Korrelgrootte: 80

op aanvraag
Op voorraad
6.563 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,60
vanaf 50  Stuks
€ 1,33
op aanvraag
Op voorraad
298 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,37
vanaf 50  Stuks
€ 1,14
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 % < 0,1 %
Korrelgrootte 80 80
Maximale omtreksnelheid 40 m/s 40 m/s
Schijf-⌀ 150 mm 150 mm
Slijpmiddelaanduiding A A
Serie ABRANET®
Producttype Klitschijf Klitschijf