Fiberschijf normaal korund (A) ⌀ 115 mm

Artikelnummer: GG5641
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
36 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

trekvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
HOLEX universele fiberschijf voor het slijpen van alle metalen. Korrel: Normaal korund (A).
als 566410.

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 566670. Voor het slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken met grote flexibiliteit.

Inhoud:

250 stuks / verpakking.

Tip:

Uitgifte alleen in verpakkingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set =1 verpakking.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Prijsactie slijp- en snijtechniek"