{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Actirox | |
Slijpmiddel | mengkorrel keramisch/ZA met sterk slijpende coating (TOP SIZE) | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Korrelgrootte | 80 | |
Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde vezel | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 180 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Aluminium; RVS | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566444 80 | |
EAN/GTIN | 4018875586013 | |
Nummer fabrikant | 758601 |