Fiberschijf Actirox AF 799 (CER), ⌀ 125 mm, Korrelgrootte: 36

Artikelnummer: 566448 36

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,52 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 2,93 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
5.884 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Non-ferro- en zachte metalen; Staal; Gietijzer
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Actirox
Slijpmiddel Keramische korrel
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 36
Schuurmiddeldrager Gevulkaniseerde vezel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 125 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal Non-ferro- en zachte metalen; Staal; Gietijzer
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566448 36
EAN/GTIN 4018875878637
Nummer fabrikant 787863

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Trekvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
Topschijf VSM Actrirox AF 799 fiberschijven met zeer hoog en uiterst agressief slijpvermogen. Koel slijpend en uitstekende standtijd.
Korrel: 100% geometrisch gevormde keramische VSM korrel.

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 6670. Voor het slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken met grote flexibiliteit.