{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Actirox | |
Slijpmiddel | Keramische korrel | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Korrelgrootte | 36 | |
Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde vezel | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Non-ferro- en zachte metalen; hout; Gietijzer | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566447 36 | |
EAN/GTIN | 4018875878620 | |
Nummer fabrikant | FY6M105018 |