Combidisc® Schuurschijf (SiC) ⌀ 76,2 mm

Artikelnummer: 554024
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 2,29
  • van 50
    vanaf € 1,91
op aanvraag
Leverbaar
1.899 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Omschrijving

Uitvoering:

Met het snelwisselsysteem met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
Siliciumcarbide-korrel (SiC) met scherpe randen voor agressief schuren met weinig druk.

Toepassing:

voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.
Bijzonder geschikt voor het slijpen van titaniumlegeringen, aluminium, koper en brons.

Tip:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.