Universele vijlhechten uit slagvast kunststof trapsgewijs toelopende boring voor betrouwbare bevestiging van vijl ergonomische, ovale vorm, boring voor eenvoudig ophangen bijzondere oppervlaktestructuur voor slipvaste grip ook met vette handen

Artikelnummer: 1200.100 RE 10
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1200.100 RE 10
EAN/GTIN 7610733006106
Nummer fabrikant PB 1200.100 RE 10
L-nummer L60060 2059

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele vijlhechten
  • veelzijdige gebruiksmogelijkheden voor in de industrie en ambachtelijk werk
  • ergonomische vorm, ovale dwarsdoorsnede, boring om op te hangen
  • bijzondere oppervlaktestructuur voor slipvaste grip ook met vette handen
  • hoogwaardige materiaalkeuze, slagvast, olie- en benzinebestendig
  • trapsgewijs toelopende boring voor betrouwbare bevestiging van de vijl in het hecht
  • verwisselbare hechten ontzien het budget en het milieu

Kenmerk:

  • Gehele lengte: 100 mm
  • Kleur: rood
  • Voor vijllengte: 5-8''