Precisie-vlakslijpschijf d×d×h (mm) 400×50×127

Artikelnummer: 591735
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
16 stuks direct leverbaar
  • Slijpprocessen: Vlakslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • Vorm: 1

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-vlakslijpschijven met zeer poreus bindingssysteem voor gereduceerde thermische belasting en minimale dressdiamantslijtage.
  • Universeel inzetbaar op pendelslijpmachines, daarom veel minder vaak per dag verwisselen van slijpschijven.
  • Gebruik op alle in de handel verkrijgbare slijpmachines in de machine- en matrijzenbouw en gereedschapsmakerij, bijv. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch& Baltrusch, Geibel& Hotz, Jones& Shipman.
  • Koeling met emulsie noodzakelijk, bij langspanende materialen beslist op een goede koelsmering letten.

Hoogrendementserie met gesinterd korund voor langere standtijd, grotere slijpcapaciteit en koeler slijpen. Zeer geschikt voor hooggelegeerde, geharde staalsoorten, RVS en HSS met een hardheid van 60 HRC. Het eerstvolgende hogere kwaliteitsniveau wordt geboden door de superslijpende CBN-slijpschijven VIB-STAR CBN.

Specificatie:

SD83A60II7PVK8F

Tip:

Ook geschikt voor uitwendig rondslijpen.
profiel-vlakslijpschijven op aanvraag leverbaar.