Buizenrager microschurend (A) korrel 600

Artikelnummer: 574470
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
303 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Pijpenragers met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal.
Fijne aluminiumoxide-borstel (A) in korrel600, borstelhaar-⌀ 0,30mm, totale lengte 125mm, lengte borsteldeel 25mm.

Toepassing:

Schuurnylonborstels werken zowel aan de punt als aan de zijvlakken van de borstelharen. Doordat er voortdurend nieuw schuurmateriaal vrijkomt, wordt een gelijkmatige schurende werking gegarandeerd. Voor het afbramen van (dwars-)boringen, O-ring-openingen alsmede voor het reinigen en polijsten van sproeiers en kleine hydraulische boringen.
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
    Borstel-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen