{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 1/4 inch | |
Sleutellengte L | 136 mm | |
Bekbreedte b | 17,1 mm | |
Bekhoogte h1 | 4,3 mm | |
Ringhoogte h2 | 7 mm | |
Ring-⌀ D | 17,3 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | inch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614825 1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197331205 | |
Nummer fabrikant | 614825 1/4 |