{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Breedte b | 20 mm | |
Hoogte h | 14 mm | |
Continue belastbaarheid | 40 Nm | |
Steekmaat S | 17,5 mm | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Producttype | Vierkant-opzetstuk |
Artikelnummer | 657700 1-1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754034451 | |
Nummer fabrikant | 58240004 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Vierkant-opzetstuk, Type aandrijfvierkant: 1-1/4inch
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 37,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 20 mm | 23 mm |
Continue belastbaarheid | 40 Nm | 30 Nm |
Insteekschacht | 9×12 mm | 9×12 mm |
Hoogte h | 14 mm | 15 mm |
Steekmaat S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | Opzetstuk |
Producttype | Vierkant-opzetstuk | Vierkant-opzetstuk |