Uitvoering:
Eenarmige momentsleutels zonder instelschaal. Instellen van de sleutel met een momentsleuteltester.
Functie:
Als tijdens het gebruik van de sleutel de ingestelde waarde wordt bereikt, ontkoppelt de sleutel met een ‘dubbel signaal’ (hoorbaar en voelbaar) en is deze meteen daarna weer gereed voor gebruik.
Toepassing:
Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten etc. met een vooraf ingesteld draaimoment, bij seriewerk.
Norm:
Getest volgens DIN EN ISO 6789.
Nauwkeurigheid:
± 3% van de ingestelde waarde.
Gebruik:
Legenda voor tekening en formule:
L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment
Tip:
De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.