{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 14 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
⌀ aandrijfzijde | 34,7 mm | |
Lengte | 80 mm | |
Bitsoort | Sleutel voor binnenzeskantbouten | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 644800 14 | |
EAN/GTIN | 4018754009282 | |
Nummer fabrikant | 05050014 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/4 inch, Zeskant: 14mm
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
€ 42,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
531 stuks direct leverbaar
€ 19,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 34,7 mm | 36 mm |
Bitsoort | Sleutel voor binnenzeskantbouten | Sleutel voor binnenzeskantbouten |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | 3/4 inch |
Lengte | 80 mm | 78 mm |
Zeskant | 14 mm | 14 mm |
Producttype | Dop | Dop |