Omschrijving:
De uitvoering STEEL EDGE is bijzonder goed geschikt voor het gebruik op randen en voor ontbramingswerkzaamheden op werkstukken uit staal en gietstaal. Tot de bewerkingsopgaven behoren bovendien het slijpen van kanten ter voorbereiding van lasnaden en het bijslijpen van contouren. De kogelvorm KU wordt vaak gebruikt voor het slijpen van contouren en het ontbramen aan de achterzijde.
Kenmerk:
- RPM, max.: 73400 RPM
- RPM, opt.: 50000 RPM
- Breedte metrisch: 13 mm
- ø buiten metrisch: 13 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Korrelgrofte: 46
- Lengte, stift: 40
Voordeel:
- De buigradius van de vijl kan traploos worden ingesteld met spaninrichting.
- Uiterst lichtgewicht kunststof constructie zonder weekmakers.
- Kan worden gebruikt op punten en over gebieden, omdat de body file zowel gebogen als recht kan worden gebruikt.
- Werk met weinig vermoeidheid dankzij trillingsdempende rubberen buffers.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen STEEL EDGE bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 25 tot 40 m/s.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietstaal
- Staal
- Bewerkbare materialen: Gietstaal; Staal
Let op:
De maximaal toelaatbare snelheid heeft betrekking op de open schachtlengte van 10 mm.
Tip:
- Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.