Omschrijving:
Speciale vijlen van PFERD zijn gereedschappen die zijn geoptimaliseerd voor speciale toepassingen, bijvoorbeeld voor de bewerking van zachte metalen of duroplasten, voor het ontbramen van draaiende delen of voor het scherpen van snijgereedschappen. Rechthoekige vijl met arend en speciale kap aan drie zijden, een kant ongekapt. Vorm A volgens DIN 7261. Zeer goed geschikt voor de bewerking van zachte metalen. Speciaal voor de grove afname van zachte metalen zoals aluminium ontworpen speciale kap. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 1612 w
- Breedte metrisch: 30 mm
- Kap: 0
- Lengte metrisch: 300 mm
- Hoogte: 6.5 mm
Voordeel:
- De speciale geometrie van de snijkant voorkomt dat de vijl verstopt raakt.
- Goede oppervlakken.
- Werken met energiebesparende energie.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van vlakken
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van vlakken
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Koper
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Overige non-ferrometalen
- Kunststoffen
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Overige non-ferrometalen; Kunststoffen; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink